Visokoučinkoviti anker sa navojnom čivijom W-HAZ-SK/S
Robusna tipla od pocinčanog čelika za visoka opterećenja za korištenje u puknutom i nepuknutom betonu, te za montažu na ravnoj površini poput ograda ili rukohvata
 

  • Materijal: Čelik
  • Površina: Pocinčana
  • Odobrenje: ETA-02/0031
Visokoučinkoviti anker sa navojnom čivijom W-HAZ-SK/S
Visokoučinkoviti anker sa navojnom čivijom W-HAZ-SK/S
Dostupni broj proizvoda: 2
Robusna tipla od pocinčanog čelika za visoka opterećenja za korištenje u puknutom i nepuknutom betonu, te za montažu na ravnoj površini poput ograda ili rukohvata
 

  • Materijal: Čelik
  • Površina: Pocinčana
  • Odobrenje: ETA-02/0031
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Metrički promjer tiple Ukupna dužina tiple (L) Max. visina pričvršćenja (tfix) Promjer udubljenja
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0905 212201 0905212201Visokoučinkoviti anker sa navojnom čivijom W-HAZ-SK/S, M8X80 M8 80 mm 10 mm 20,5 mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0905 212203 0905212203Visokoučinkoviti anker sa navojnom čivijom W-HAZ-SK/S, M8X120 M8 120 mm 50 mm 20,5 mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena