Pričvršćivanje u laganim građevinskim materijalima
Plastične tiple Laki građevinski materijali
Tipla za lagane konstrukcije
Tipla za lagane konstrukcije
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Tipla za lake konstrukcije W-KL
Tipla od ABS plastike za sekundarnu montažu.
/100 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah:
Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
Dodaj u korpu
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Tehnika tiplovanja
Pričvršćivanje u laganim građevinskim materijalima
Plastične tiple Laki građevinski materijali
Tipla za lagane konstrukcije
Filter prikaza
Primjeni filter
Dubina postavljanja (hs)
50 mm (1)
Materijal
ABS (1)
Min./max. otpornost na temperaturu
-40°C do 80°C (1)
Minimalna debljina komponente (d)
80 mm (1)
Nominalni promjer burgije (d0)
10 mm (1)
Potreban promjer vijka za ivericu
4,5-6 mm (1)
Promjer rupe u komponenti (d Bau)
6,5 mm (1)
Promjer tiple (Ø)
18 mm (1)
Središnja udaljenost (a)
100 mm (1)
Tipski opis
W-KL (1)