
Tanki ergonomski oblikovani jednokratni čepovi X-200 za zaštitu sluha sa jednokratnim dozatorom, za korisnike sa uskim ušnim kanalom
- SNR vrijednost prigušenja: 33 dB
- L vrijednost prigušenja: 29 dB
- M vrijednost prigušenja: 31 dB
- Boja: Neon pink
- Norme: EN 352, AS/NZS 1270
Čepovi za zaštitu sluha X-200
Dostupni broj proizvoda: 2
Tanki ergonomski oblikovani jednokratni čepovi X-200 za zaštitu sluha sa jednokratnim dozatorom, za korisnike sa uskim ušnim kanalom
- SNR vrijednost prigušenja: 33 dB
- L vrijednost prigušenja: 29 dB
- M vrijednost prigušenja: 31 dB
- Boja: Neon pink
- Norme: EN 352, AS/NZS 1270
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | SNR vrijednost | L vrijednost | M vrijednost | H vrijednost | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0899 300334 | Čepovi za zaštitu sluha X-200, 200 | 33 dB | 29 dB | 30 dB | 33 dB | |
| 0899 300363 | Čepovi za zaštitu sluha X-200, 600KOM | |
Please login to Webshop to report a bug

