Rukavice za zaštitu od posjekotina W-100 Nivo B
Izuzetno tanka i fleksibilna rukavica otporna na posjekotine, s maksimalnom udobnošću i vrhunskom osjetljivošću dodira i vrhova prstiju.
Fino pletena rukavica s optimalnim pristajanjem i fleksibilnošću. Maksimalna udobnost pri nošenju zahvaljujući specijalnoj pletenoj tkanini s vlaknom Dyneema® Diamond i prozračnim PU premazom. Odlična svojstva pri nošenju.

  • Finoća pletiva (gauge): 18 
  • Materijal podloge: Dyneema® Diamond/poliamid/elastan
  • Materijal premaza: Poliuretan
  • Norme: EN 388, EN 420
  • Otpornost na posjekotine prema EN ISO 13997: B || ≥ 5 N 
  • Kategorija rizika: II || Srednji rizik 

Područje primjene

Za radove koji zahtijevaju laganu zaštitu od posjekotina i otpornost na mehanička opterećenja, za precizne i fine montažne radove te za sve primjene koje zahtijevaju maksimalnu osjetljivost dodira i opipa.

Rukavice za zaštitu od posjekotina W-100 Nivo B
Rukavice za zaštitu od posjekotina W-100 Nivo B
Dostupni broj proizvoda: 3
Izuzetno tanka i fleksibilna rukavica otporna na posjekotine, s maksimalnom udobnošću i vrhunskom osjetljivošću dodira i vrhova prstiju.
Fino pletena rukavica s optimalnim pristajanjem i fleksibilnošću. Maksimalna udobnost pri nošenju zahvaljujući specijalnoj pletenoj tkanini s vlaknom Dyneema® Diamond i prozračnim PU premazom. Odlična svojstva pri nošenju.

  • Finoća pletiva (gauge): 18 
  • Materijal podloge: Dyneema® Diamond/poliamid/elastan
  • Materijal premaza: Poliuretan
  • Norme: EN 388, EN 420
  • Otpornost na posjekotine prema EN ISO 13997: B || ≥ 5 N 
  • Kategorija rizika: II || Srednji rizik 

Područje primjene

Za radove koji zahtijevaju laganu zaštitu od posjekotina i otpornost na mehanička opterećenja, za precizne i fine montažne radove te za sve primjene koje zahtijevaju maksimalnu osjetljivost dodira i opipa.

Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Veličina Materijal osnove Materijal premaza Norme
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0899 403207 0899403207Rukavice za zaštitu od posjekotina W-100 Nivo B, Vel.7 7 Dyneema® Diamond/poliamid/elastin Poliuretan EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN 388:2016+A1:2018
6 par
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0899 403208 0899403208Rukavice za zaštitu od posjekotina W-100 Nivo B, Vel.8 8 Dyneema® Diamond/poliamid/elastin Poliuretan EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN 388:2016+A1:2018
6 par
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0899 403211 0899403211Rukavice za zaštitu od posjekotina W-100 Nivo B, Vel.11 11 Dyneema® Diamond/poliamid/elastin Poliuretan EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN 388:2016+A1:2018
6 par
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena