
Vodonepropusne, tanke jednokratne rukavice s maksimalnom fleksibilnošću
- Materijal: nitril
- Unutrašnja obrada: bez pudera, klorirana unutrašnja površina
- Kategorija zaštite: III (visoki rizik)
- Dužina: 240 mm
- Debljina materijala: 0,06 mm
- Debljina na prstima (teksturirana površina): 0,11 mm
- Debljina na manžetni (glatka površina): 0,05 mm
- Tolerancija debljine materijala: ±0,02 mm
Jednokratne rukavice Nitril Light
Dostupni broj proizvoda: 5
Vodonepropusne, tanke jednokratne rukavice s maksimalnom fleksibilnošću
- Materijal: nitril
- Unutrašnja obrada: bez pudera, klorirana unutrašnja površina
- Kategorija zaštite: III (visoki rizik)
- Dužina: 240 mm
- Debljina materijala: 0,06 mm
- Debljina na prstima (teksturirana površina): 0,11 mm
- Debljina na manžetni (glatka površina): 0,05 mm
- Tolerancija debljine materijala: ±0,02 mm
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Materijal | Boja | Veličina | Dužina | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0899 470200 | Jednokratne rukavice Nitril Light, Vel.S | Nitril | S | 240 mm | | |
| 0899 470201 | Jednokratne rukavice Nitril Light, Vel.M | Nitril | M | 240 mm | | |
| 0899 470202 | Jednokratne rukavice Nitril Light, Vel.L | Nitril | L | 240 mm | | |
| 0899 470203 | Jednokratne rukavice Nitril Light, Vel.XL | Nitril | XL | 240 mm | | |
| 0899 470204 | Jednokratne rukavice Nitril Light, Vel.XXL | Nitril | XXL | 240 mm | |
Please login to Webshop to report a bug

