Zaštitne rukavice Ecoline E-100
Univerzalne rukavice koje spajaju ekologiju s izvanrednim zaštitnim svojstvima i širokim rasponom primjene
  • Robusni premaz od prirodnog lateksa otporan na abraziju s dobrim prianjanjem na suhom i mokrom
  • Povoljna svojstva rezanja i zaštite od topline
  • Kratkotrajna zaštita od kontaktne topline do 250°C
  • Razina zaštite od posjekotina B
  • Tkanina za podlogu štedi resurse zahvaljujući korištenju recikliranih materijala
  • Pakiranje 100 % bez plastike
  • Norme: ISO 21420, EN 388, EN 407
  • Nivo performanse EN 388: 3142B
  • Nivo performanse EN 407: X2XXXX
Zaštitne rukavice Ecoline E-100
Zaštitne rukavice Ecoline E-100
Dostupni broj proizvoda: 1
Univerzalne rukavice koje spajaju ekologiju s izvanrednim zaštitnim svojstvima i širokim rasponom primjene
  • Robusni premaz od prirodnog lateksa otporan na abraziju s dobrim prianjanjem na suhom i mokrom
  • Povoljna svojstva rezanja i zaštite od topline
  • Kratkotrajna zaštita od kontaktne topline do 250°C
  • Razina zaštite od posjekotina B
  • Tkanina za podlogu štedi resurse zahvaljujući korištenju recikliranih materijala
  • Pakiranje 100 % bez plastike
  • Norme: ISO 21420, EN 388, EN 407
  • Nivo performanse EN 388: 3142B
  • Nivo performanse EN 407: X2XXXX
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0899 401210 0899401210Zaštitne rukavice Ecoline E-100, Vel. 10
6 par
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena