
Robusne i fleksibilne zaštitne cipele s Vibram® gumenim đonom otpornim na toplinu
- Boja: crna
- Materijal gornjeg dijela cipela: Nubuk
- Zaštitna kategorija: S3
- Standardi: ISO 20345, SRC, HRO
- Tip obuće: Duboke cipele (gležnjače)
- Širina stopala: 10,5 (zaštitne cipele standardne širine)
Zaštitne cipele S3 duboke, FLEXITEC Arcori Plus
Dostupni broj proizvoda: 11
Robusne i fleksibilne zaštitne cipele s Vibram® gumenim đonom otpornim na toplinu
- Boja: crna
- Materijal gornjeg dijela cipela: Nubuk
- Zaštitna kategorija: S3
- Standardi: ISO 20345, SRC, HRO
- Tip obuće: Duboke cipele (gležnjače)
- Širina stopala: 10,5 (zaštitne cipele standardne širine)
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Boja | Veličina | Kategorija | Materijal gornjišta cipele | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M022 073038 | Zaštitne cipele S3 duboke, FLEXITEC Arcori Plus, Vel. 38 | Crna | 38 | S3 | Nubuk koža | |
| M022 073039 | Zaštitne cipele S3 duboke, FLEXITEC Arcori Plus, Vel. 39 | Crna | 39 | S3 | Nubuk koža | |
| M022 073040 | Zaštitne cipele S3 duboke, FLEXITEC Arcori Plus, Vel. 40 | Crna | 40 | S3 | Nubuk koža | |
| M022 073041 | Zaštitne cipele S3 duboke, FLEXITEC Arcori Plus, Vel. 41 | Crna | 41 | S3 | Nubuk koža | |
| M022 073042 | Zaštitne cipele S3 duboke, FLEXITEC Arcori Plus, Vel. 42 | Crna | 42 | S3 | Nubuk koža | |
| M022 073043 | Zaštitne cipele S3 duboke, FLEXITEC Arcori Plus, Vel. 43 | Crna | 43 | S3 | Nubuk koža | |
| M022 073044 | Zaštitne cipele S3 duboke, FLEXITEC Arcori Plus, Vel. 44 | Crna | 44 | S3 | Nubuk koža | |
| M022 073045 | Zaštitne cipele S3 duboke, FLEXITEC Arcori Plus, Vel. 45 | Crna | 45 | S3 | Nubuk koža | |
| M022 073046 | Zaštitne cipele S3 duboke, FLEXITEC Arcori Plus, Vel. 46 | Crna | 46 | S3 | Nubuk koža | |
| M022 073047 | Zaštitne cipele S3 duboke, FLEXITEC Arcori Plus, Vel. 47 | Crna | 47 | S3 | Nubuk koža | |
| M022 073048 | Zaštitne cipele S3 duboke, FLEXITEC Arcori Plus, Vel. 48 | Crna | 48 | S3 | Nubuk koža | |
Please login to Webshop to report a bug

