
Izdržljive zaštitne cipele sa čeličnom zaštitnom kapom i antistatičkim, protukliznim đonom, pogodne za širok spektar primjene u različitim industrijama i zahtjevnim radnim uslovima.
Duboke zaštitne cipele izrađene skladu sa normom EN ISO 20345:2011.
Gornji dio cipele od crne bivolje kože otporne na vodu sa podstavljenim ovratnikom cipele i platnenim jezikom.
Prozračna platnena postava crne boje.
Anatomski, antistatički uložak, koji se može vaditi.
Antistatički, jednoslojni PU đon, SRC*- protuklizni i otporan na ulje.
Neprobojni središnji sloj đona od nehrđajučeg čelika.
Apsorbuju udar u zoni pete.
Sa čeličnom kapicom za prste.
Područje primjene
Automobilska industrija, građevinarstvo, transport, za teške uslove rada i sl.
Zaštitne cipele S3 duboke, Taurus
Dostupni broj proizvoda: 9
Izdržljive zaštitne cipele sa čeličnom zaštitnom kapom i antistatičkim, protukliznim đonom, pogodne za širok spektar primjene u različitim industrijama i zahtjevnim radnim uslovima.
Duboke zaštitne cipele izrađene skladu sa normom EN ISO 20345:2011.
Gornji dio cipele od crne bivolje kože otporne na vodu sa podstavljenim ovratnikom cipele i platnenim jezikom.
Prozračna platnena postava crne boje.
Anatomski, antistatički uložak, koji se može vaditi.
Antistatički, jednoslojni PU đon, SRC*- protuklizni i otporan na ulje.
Neprobojni središnji sloj đona od nehrđajučeg čelika.
Apsorbuju udar u zoni pete.
Sa čeličnom kapicom za prste.
Područje primjene
Automobilska industrija, građevinarstvo, transport, za teške uslove rada i sl.
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Boja | Veličina | Kategorija | Materijal gornjišta cipele | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5357 05039 | Zaštitne cipele S3 duboke, Taurus, Vel. 39 | | ||||
| 5357 05040 | Zaštitne cipele S3 duboke, Taurus, Vel. 40 | | ||||
| 5357 05041 | Zaštitne cipele S3 duboke, Taurus, Vel. 41 | | ||||
| 5357 05042 | Zaštitne cipele S3 duboke, Taurus, Vel. 42 | | ||||
| 5357 05043 | Zaštitne cipele S3 duboke, Taurus, Vel. 43 | | ||||
| 5357 05044 | Zaštitne cipele S3 duboke, Taurus, Vel. 44 | | ||||
| 5357 05045 | Zaštitne cipele S3 duboke, Taurus, Vel. 45 | | ||||
| 5357 05046 | Zaštitne cipele S3 duboke, Taurus, Vel. 46 | | ||||
| 5357 05047 | Zaštitne cipele S3 duboke, Taurus, Vel. 47 | |
Please login to Webshop to report a bug

