Antistatičke hlače koje nude maksimalnu zaštitu od topline i plamena
- Materijal: 99% pamuk, 1% antistatičko vlakno
- Težina tkanine po m²: 350 g
- Norme: ISO 11612, ISO 11611 klasa 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 klasa 1
- ISO: 11612, 11611 klasa 2
- Drugi standard: IEC 61482-2 klasa 1
- EN standard: 1149-5, 13034
- Perivo na: 60°C
- Upute za održavanje: Ne izbjeljivati, Ne sušiti u sušilici, Ne čistiti, Peglati na visokoj temperaturi
Radne hlače MULTINORM
Dostupni broj proizvoda: 2
Antistatičke hlače koje nude maksimalnu zaštitu od topline i plamena
- Materijal: 99% pamuk, 1% antistatičko vlakno
- Težina tkanine po m²: 350 g
- Norme: ISO 11612, ISO 11611 klasa 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 klasa 1
- ISO: 11612, 11611 klasa 2
- Drugi standard: IEC 61482-2 klasa 1
- EN standard: 1149-5, 13034
- Perivo na: 60°C
- Upute za održavanje: Ne izbjeljivati, Ne sušiti u sušilici, Ne čistiti, Peglati na visokoj temperaturi
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| M003 094058 | Radne hlače MULTINORM | |
| M003 095056 | Radne hlače MULTINORM, Vel. 56 | |
Please login to Webshop to report a bug