Udarna SDS Plus burgija, Quadro-S Plus

Udarna SDS Plus burgija, Quadro-S Plus

Udarna SDS Plus burgija, Quadro-S Plus

Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 

4-spiralna Quadro udarna burgija sa SDS-plus prihvatom, sa dvije rezne oštrice i vrhom za centriranje. Za upotrebu u betonu, zidovima, poroznom i vještačkom kamenu.

  • Redizajnirana Quadro-S glava za bušenje:
    • Potpuno uglavljena glavna oštrica sa vrhom za centriranje i masivne sporedne oštrice (od 16 mm promjera), od optimiranog, dugotrajnog tvrdog metala
    • Nova ploča od tvrdog matela sa rezervom trošenja
    • Specijalan postupak lemljenja i očvršćavanja
    • Vođenje u 4 tačke čime ne dolazi do kočenja u armaturi
    • Ekstremno stabilan pri radu, značajno manje vibracija za čovjeka i mašinu
    • Precizno, tačno bušenje i tačna geometrija rupe
    • Smanjen otpor trenja i prodiranja što rezultira ekstremno bržem napredovanju bušenja
    • Značajno produženje roka trajanja, pogotovo kada se pri bušenju naiđe na armaturu
  • Četiri spriale, pojačano jezgro:
    • Veliki promjer jezgra, sve do vrha
    • Veća površina spirale za veću efikasnost transporta
    • Uska obodna strana spirale za manje trenje
    • Značajno povećan transport čestica bušenja
    • Nema začepljenja
    • Manje trošenja i duži radni vijek
    • Značajno brže napredovanje bušenja
    • Prigušene vibracije i direktno prenošenje energije na vrh burgije