Ugaona trakasta spojnica, Connex , 100x100x40x2mm

Ugaona trakasta spojnica, Connex , 100x100x40x2mm

Ugaona trakasta spojnica, Connex
TRAKA-SPOJNA-UGAONA-100X100X40X2MM

Art.Nr. 9ZCM HV2820  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Ugaona spojna traka
  • Ugaona trakasta spojnica višenamjenska komponenta koja se koristi u građevinarstvu i stolariji za spajanje dvaju okomitih drvenih ili metalnih elemenata pod uglom od 90 stepeni.
  • Pruža strukturnu potporu i stabilnost različitim okvirima i strukturama, kao što su pergole, namještaj, stolarija i okviri.
  • Izrađena od pocinčanog čelika, osiguravajući dugotrajnu izvedbu i otpornost na koroziju.
  • Prikladno za unutrašnju i vanjsku primjenu
  • Jednostavna za postavljanje vijcima ili ekserima
Dužina 100 mm
Širina 40 mm
Debljina 2 mm
Materijal Čelik
Površina Pocinčana