FSK sistemsko ljepilo za PVC

FSK sistemsko ljepilo za PVC

FSK sistemsko ljepilo za PVC

Za hladno zavarivanje tvrdog PVC-a u konstrukcijama plastičnih prozora i sanitarnim primjenama, za lijepljenje svih dodatnih tvrdih PVC profila
  • Na bazi polimera vinil hlorida
  • Karakterističnog mirisa
  • Viskozitet na 23°C: 4000 mPas
  • Vrijeme očvršćavanja na 20°C: 24 h
  • Količina nanošenja po tekućem metru za šipku širine 20 mm: 8 g/m
  • Max. količina primjene u površinskom lijepljenju: 400 g/m²
  • Min. vrijeme otparavanja: -14 °C
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 35 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost : -40 do 130 °C
  • Min./max. funkcionalna čvrstoća: 2-4 min
  • Otpornost na UV zračenje
  • Sa otapalom
  • Bez silikona
  • Otpornost na: alkohol, benzin, ulje, vodu
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje na 15°C do 25°C: 24 mjeseca
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
FSK sistemsko ljepilo za PVC, bijelo

Za hladno zavarivanje tvrdog PVC-a u konstrukciji plastičnih prozora, vodoinstalacija, sajmova i natpisa

Jednostavan za korištenje
Tiksotropno podešavanje sprječava kapanje na okomite veze.

Prikladno za unutrašnju i vanjsku upotrebu
  • Garantuje lijepljenje otporno na vremenske uslove
  • Efikasna otpornost na UV zračenje i vremenske uslove
Kratko vrijeme očvršćavanja
Brzo spreman za daljnji rad

Izvrsna otpornost na medije
  • Otporan na vodu, ulje, benzin i alkohol
  • Kratkotrajna otpornost na razrijeđene kiseline i alkalne otopine
Bez silikona

Način primjene:
Očistite PVC ljepljive površine od prljavštine i masnoće sredstvom za čišćenje tipa 10. Nanesite ljepilo na jednu stranu i odmah spojite dijelove (u roku od 30-60 sekundi). Držite/pritiskajte dijelove dok se ne postigne funkcionalna čvrstića. Prilikom lijepljenja dodatnih profila na površine obložene filmom, pazite da oni leže ravno na profilu prozora i da ljepilo ne istječe.