Ljepljiva traka za pricvršcivanje ukrasne lajsne

Ljepljiva traka za pricvršcivanje ukrasne lajsne

Ljepljiva traka za pricvršcivanje ukrasne lajsne

Obostrano ljepljiva montažna traka za velika opterećenja, sa polietilenskim nosačem i akrilatnim ljepilom
  • Boja: Antracit (osnovni materijal)
  • Snaga lijepljenja na 25 mm: 19 N
  • Materijal podloge: Pjenasti polietilen
  • Osnova ljepila: Akrilat
  • Debljina: 0,8 mm
  • Min./max. temperatura površinske obrade: 5 do 40 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -40 do 95 °C
  • Rastezljivost do pucanja: 300%
  • Otporno na UV zračenje
  • Otporno na vlagu
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje na 20°C i 50% vlage: 24 mjeseca
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Traka za ukrasne lajsne, dvostrano ljepljiva uz mogućnost lijepljenja velikih opterećenja sa polietilenskim nosivim slojem i akrilatnim ljepilom

Za pričvršćivanje ukrasnih ukrasnih i praktičnih obloga, emblema, slova, panela i nosača u automobilskoj industriji. Uz mehaničke elemente za pričvršćivanje spojlera. U kombinaciji sa mehaničkim pričvrsnim elementima za pričvršćivanje spojlera.

Vrlo dobro prianjanje
  • Traka već prilikom montaže daje odličnu sigurnost primjene; vrlo visoka konačna čvrstoća postiže se nakon vremena lijepljenja od 24 sata
  • Vrlo dobro prianja čak i na grube i blago neravne površine
Nosač od pjene
Traka prigušuje vibracije i omogućava izjednačavanje nejednakih ponašanja različitih materijala kod istezanja

Visok stepen otpornosti na temperature, UV zračenje i vremenske utjecaje
  • Traka se može koristiti i vani i unutra
  • Ne gubi snagu lijepljenja čak ni na povišenim temperaturama
Napomena: 
Preporučena temperatura obrade 18°C ​​do 35°C.

Područje primjene: 
  • Trajno učvršćavanje ukrasnih i funkcionalnih letvica, natpisa, amblema, pokrova i držača u automobilskoj industriji
  • Pričvršćenje pločica sa natpisom
  • U kombinaciji sa mehaničkim elementima za pričvršćenje, može se upotrebljavati i za pričvršćenje spojlera
Način primjene:
  • Površine na koje se nanosi traka moraju biti suhe, bez prašine, masnih slojeva i silikona
  • Kako bi se osiguralo pravilno lijepljenje, traku je potrebno dobro pritisnuti na materijal na koji se lijepi
  • Optimalna konačna čvrstoća postiže se nakon 24 sata
  • Kod osjetljivijih površina (npr. PP, PE, guma) i poroznih podloga (npr. drvo, kamen) molimo izvedite prethodno testiranje
  • Ako se lijepi plastika koja sadrži aditive za plastificiranje, plastifikatori mogu promijeniti sloj ljepila; to će smanjiti čvrstoću ljepila (potrebno je prethodno ispitivanje)