VIJAK-LGL-DIN7985-4.8-H4-(A2K)-M8X16
br. art. 0046 8 16

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Vijak sa metričkim navojem (M), lećaste glave sa krstastim prihvatom H po DIN 7985 (ISO 7045), čelik klase čvrstoće 4.8 pocinčan, plavo pasiviran
DIN 7985 je povučen i zamijenjen ISO 7045. Postoji zamjenjivost (visina i promjer glave djelomično promijenjeni | promijenjene duljine navoja | promijenjene dubine prodiranja križnih utora | standardni naslov preimenovan iz vijka s ravnom glavom u vijak s ravnom glavom).
- Norme: DIN 7985
- Materijal: čelik
- Površina: pocinčana
- Sukladno RoHS-u: Da
- Oblik glave: glava leće
- Tip pogona: Phillips
- Vrsta navoja: Metrički navoj
- Oblik navoja: standardni navoj
- Klasa proizvoda: A
DIN 7985 je povučen i zamijenjen ISO 7045. Postoji zamjenjivost (visina i promjer glave djelomično promijenjeni | promijenjene duljine navoja | promijenjene dubine prodiranja križnih utora | standardni naslov preimenovan iz vijka s ravnom glavom u vijak s ravnom glavom).