SHR-6KT-DIN931-8.8-SW27-(A2K)-M18X75

br. art.  0053 18 75
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
50 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vijak 6-ugaone glave sa djelimičnim metričkim (M) navojem prema DIN 931 (ISO 4014), čelik klase čvrstoće 8.8 pocinčan, plavo pasiviran
  • Norme: ISO 4014
  • Materijal: čelik
  • Klasa čvrstoće: 8.8
  • Površina: pocinčana
  • Oblik glave: šesterokutna glava
  • Vrsta pogona: vanjski šesterokut
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Oblik navoja: standardni navoj
  • Dizajn navoja: djelomični navoj
  • Sukladno RoHS-u: Da
Napomena
ISO 4014 zamjenjuje DIN 931 | Postoji zamjenjivost | Nazivne mjere proširene | Promijenjene su veličine ključeva za M10, M12, M14 i M22.