Vijak 6-ugaone glave djelimičnog navoja DIN 931 čelik 8.8 cinčan plavo pasiv, M22X100
VIJAK-6UG-DIN931-8.8-SW32-(A2K)-M22X100
Art.-Nr. 0053 22 100 | EAN: 4045727191767

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Vijak 6-ugaone glave sa djelimičnim metričkim (M) navojem prema DIN 931 (ISO 4014), čelik klase čvrstoće 8.8 pocinčan, plavo pasiviran
DIN 931 je povučen i zamijenjen ISO 4014. Postoji zamjenjivost (proširene nominalne dimenzije | promijenjene veličine ključeva za M10, M12, M14 i M22).
- Norme: DIN 931
- Materijal: čelik
- Klasa čvrstoće: 8.8
- Površina: pocinčana
- Oblik glave: šesterokutna glava
- Vrsta pogona: vanjski šesterokut
- Vrsta navoja: Metrički navoj
- Oblik navoja: standardni navoj
- Dizajn navoja: djelomični navoj
- Sukladno RoHS-u: Da
DIN 931 je povučen i zamijenjen ISO 4014. Postoji zamjenjivost (proširene nominalne dimenzije | promijenjene veličine ključeva za M10, M12, M14 i M22).