VIJAK-6UG-DIN933-10.9-SW17-M10X25
br. art. 0056 10 25

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Vijak 6-ugaone glave sa punim metričkim (M) navojem prema DIN 933 (ISO 4017), čelik klase čvrstoće 10.9 bez površinske zaštite
DIN 933 je povučen i zamijenjen ISO 4017. Postoji zamjenjivost (proširene nominalne dimenzije | promijenjene veličine ključeva za M10, M12, M14 i M22).
- Norme: DIN 933
- Materijal: čelik
- Razred čvrstoće: 10.9
- Površina: Prazna
- Oblik glave: šesterokutna glava
- Vrsta pogona: vanjski šesterokut
- Vrsta navoja: Metrički navoj
- Oblik navoja: standardni navoj
- Dizajn navoja: s punim navojem
- Sukladno RoHS-u: Da
DIN 933 je povučen i zamijenjen ISO 4017. Postoji zamjenjivost (proširene nominalne dimenzije | promijenjene veličine ključeva za M10, M12, M14 i M22).