VIJAK-6UG-DIN933-A2/70-SW10-M6X20
br. art. 0096 6 20

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Vijak 6-ugaone glave sa punim metričkim (M) navojem prema DIN 933 (ISO 4017), nehrđajući čelik A2
ISO 4017 zamjenjuje DIN 933 | Postoji zamjenjivost | Nazivne mjere proširene | Promijenjene su veličine ključeva za M10, M12, M14 i M22.
- Norme: ISO 4017
- Materijal: A2 nehrđajući čelik
- Klasa čvrstoće: 70
- Površina: Prazna
- Oblik glave: šesterokutna glava
- Vrsta pogona: vanjski šesterokut
- Vrsta navoja: Metrički navoj
- Oblik navoja: standardni navoj
- Dizajn navoja: s punim navojem
- Sukladno RoHS-u: Da
ISO 4017 zamjenjuje DIN 933 | Postoji zamjenjivost | Nazivne mjere proširene | Promijenjene su veličine ključeva za M10, M12, M14 i M22.