VIJAK-6UG-DIN933-A2/70-SW10-M6X70

br. art.  0096 6 70
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vijak 6-ugaone glave sa punim metričkim (M) navojem prema DIN 933 (ISO 4017), nehrđajući čelik A2
  • Norme: ISO 4017
  • Materijal: A2 nehrđajući čelik
  • Klasa čvrstoće: 70
  • Površina: Prazna
  • Oblik glave: šesterokutna glava
  • Vrsta pogona: vanjski šesterokut
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Oblik navoja: standardni navoj
  • Dizajn navoja: s punim navojem
  • Sukladno RoHS-u: Da
Napomena
ISO 4017 zamjenjuje DIN 933 | Postoji zamjenjivost | Nazivne mjere proširene | Promijenjene su veličine ključeva za M10, M12, M14 i M22.