Kombi vijak za lim 6-ug. glave sa zarobljenom podloškom čelik plavo cinčan, 5,5X16mm

VIJAK-6UG-PODL15-C-SW8-(A2K)-5,5X16

Art.-Nr.  0129 085516 | EAN: 4046778957173
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
100  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vijak za lim DIN 7976 (ISO 1479), 6-ugaone glave sa zarobljenom podloškom, forma C, zašiljen, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K)

  • ISO: 10510
  • Materijal: čelik
  • Površina: pocinčana
  • Oblik glave: šestougaona glava
  • Oblik: C
  • Vrsta navoja: navoj za lim
  • Dizajn navoja: s punim navojem