
Vijak za lim DIN 7976 (ISO 1479), 6-ugaone glave sa zarobljenom podloškom, forma C, zašiljen, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K)
- ISO: 10510
- Materijal: čelik
- Površina: pocinčana
- Oblik glave: šestougaona glava
- Oblik: C
- Vrsta navoja: navoj za lim
- Dizajn navoja: s punim navojem
Kombi vijak za lim 6-ug. glave sa zarobljenom podloškom čelik plavo cinčan
Dostupni broj proizvoda: 12
Vijak za lim DIN 7976 (ISO 1479), 6-ugaone glave sa zarobljenom podloškom, forma C, zašiljen, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K)
- ISO: 10510
- Materijal: čelik
- Površina: pocinčana
- Oblik glave: šestougaona glava
- Oblik: C
- Vrsta navoja: navoj za lim
- Dizajn navoja: s punim navojem
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 0129 084813 | Kombi vijak za lim 6-ug. glave sa zarobljenom podloškom čelik plavo cinčan, 4,8X13mm | |
| 0129 084816 | Kombi vijak za lim 6-ug. glave sa zarobljenom podloškom čelik plavo cinčan, 4,8X16mm | |
| 0129 084819 | Kombi vijak za lim 6-ug. glave sa zarobljenom podloškom čelik plavo cinčan, 4,8X19mm | |
| 0129 085513 | Kombi vijak za lim 6-ug. glave sa zarobljenom podloškom čelik plavo cinčan, 5,5X13mm | |
| 0129 085516 | Kombi vijak za lim 6-ug. glave sa zarobljenom podloškom čelik plavo cinčan, 5,5X16mm | |
| 0129 085519 | Kombi vijak za lim 6-ug. glave sa zarobljenom podloškom čelik plavo cinčan, 5,5X19mm | |
| 0129 086316 | Kombi vijak za lim 6-ug. glave sa zarobljenom podloškom čelik plavo cinčan, 6,3X16mm | |
| 0129 086320 | Kombi vijak za lim 6-ug. glave sa zarobljenom podloškom čelik plavo cinčan, 6,3X20mm | |
| 0129 086325 | Kombi vijak za lim 6-ug. glave sa zarobljenom podloškom čelik plavo cinčan, 6,3X25mm | |
| 0129 086328 | Kombi vijak za lim 6-ug. glave sa zarobljenom podloškom čelik plavo cinčan, 6,3X28mm | |
| 0129 086516 | Kombi vijak za lim 6-ug. glave sa zarobljenom podloškom čelik plavo cinčan, 6,3X16mm | |
| 0129 088019 | Kombi vijak za lim 6-ug. glave sa zarobljenom podloškom čelik plavo cinčan, 8X19mm | |
Please login to Webshop to report a bug

