Kombi vijak za lim 6-ug. glave sa zarobljenom podloškom čelik plavo cinčan, 6,3X20mm

VIJAK-6UG-PODL18-C-SW10-(A2K)-6,3X20

Art.-Nr.  0129 086320 | EAN: 4046778957357
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
100  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vijak za lim DIN 7976 (ISO 1479), 6-ugaone glave sa zarobljenom podloškom, forma C, zašiljen, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K)

  • ISO: 10510
  • Materijal: čelik
  • Površina: pocinčana
  • Oblik glave: šestougaona glava
  • Oblik: C
  • Vrsta navoja: navoj za lim
  • Dizajn navoja: s punim navojem