IVER-VIJAK-SA PODL-ASSY4-RW30-(A3K)-5X30/20

br. art.  0177 35030
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ASSY 4 WH vijak sa integrisanom podloškom djelimičnog navoja i RW prihvata

  • RW prihvat
  • Glava okrugla sa podloškom
  • Integrirani rezni žljebovi (od Ø 5 mm i dužine 70 mm)
  • Djelomični navoj
  • Visokoperformansni asimetrični grubi navoj
  • Vrh sa reznim rebrima
  • Ojačani čelik
  • Visokokvalitetna površinska zaštita sa min 8μm cinka
  • Dokaz o performansama: ETA‑11/0190 (Evropsko tehničko odobrenje)