Zaptivni čep sa un. 6-ugaonim prihvatom DIN 906, čelik bez površ. zaštite, M16X21mm

ČEP-NAV-DIN910-SW17-(A2K)-M16X1,5

Art.-Nr.  0241 16 15 | EAN: 4011231293242
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
10  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Navojni čep kartera DIN 910, 6-ugaone glave sa prirubnicom, sa metričkim navojem (M), pocinčani
  • Norme: DIN 910
  • Materijal: čelik
  • Površina: pocinčana
  • Sukladno RoHS-u: Da
  • Oblik glave: šesterokutna glava
  • Detalji o glavi: S pojasom
  • Vrsta pogona: vanjski šesterokut
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Oblik konca: fini konac
  • Izvršenje: izvršenje pravila
  • Klasa proizvoda: B