Zaptivni čep sa un. 6-ugaonim prihvatom DIN 906, čelik bez površ. zaštite
Navojni čep kartera DIN 910, 6-ugaone glave sa prirubnicom, sa metričkim navojem (M), pocinčani
  • Norme: DIN 910
  • Materijal: čelik
  • Površina: pocinčana
  • Sukladno RoHS-u: Da
  • Oblik glave: šesterokutna glava
  • Detalji o glavi: S pojasom
  • Vrsta pogona: vanjski šesterokut
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Oblik konca: fini konac
  • Izvršenje: izvršenje pravila
  • Klasa proizvoda: B
Zaptivni čep sa un. 6-ugaonim prihvatom DIN 906, čelik bez površ. zaštite
Zaptivni čep sa un. 6-ugaonim prihvatom DIN 906, čelik bez površ. zaštite
Dostupni broj proizvoda: 2
Navojni čep kartera DIN 910, 6-ugaone glave sa prirubnicom, sa metričkim navojem (M), pocinčani
  • Norme: DIN 910
  • Materijal: čelik
  • Površina: pocinčana
  • Sukladno RoHS-u: Da
  • Oblik glave: šesterokutna glava
  • Detalji o glavi: S pojasom
  • Vrsta pogona: vanjski šesterokut
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Oblik konca: fini konac
  • Izvršenje: izvršenje pravila
  • Klasa proizvoda: B
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0241 16 15 02411615Zaptivni čep sa un. 6-ugaonim prihvatom DIN 906, čelik bez površ. zaštite, M16X21mm
10 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0241 22 15 02412215Zaptivni čep sa un. 6-ugaonim prihvatom DIN 906, čelik bez površ. zaštite, M22X26mm
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena