Zaptivni čep sa un. 6-ugaonim prihvatom DIN 906, čelik bez površ. zaštite, M22X26mm
ČEP-NAV-DIN910-SW19-(A2K)-M22X1,5
Art.-Nr. 0241 22 15 | EAN: 4011231293341

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Navojni čep kartera DIN 910, 6-ugaone glave sa prirubnicom, sa metričkim navojem (M), pocinčani
- Norme: DIN 910
- Materijal: čelik
- Površina: pocinčana
- Sukladno RoHS-u: Da
- Oblik glave: šesterokutna glava
- Detalji o glavi: S pojasom
- Vrsta pogona: vanjski šesterokut
- Vrsta navoja: Metrički navoj
- Oblik konca: fini konac
- Izvršenje: izvršenje pravila
- Klasa proizvoda: B