NAVRTKA-ŠEŠ-6UG-DIN1587-A2-SW10-M6

br. art.  0348 6
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Šešir navrtka sa metričkim navojem (M) DIN 1587, visoki oblik, nehrđajući čelik A2
  • Norme: DIN 1587
  • Materijal: A2 nehrđajući čelik
  • Klasa čvrstoće: 50
  • Površina: Prazna
  • Sukladno RoHS-u: Da
  • Oblik: Okrugli
  • Verzija: Bez podreza, visoki oblik
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Klasa proizvoda: A

Idealno za zaštitu krajeva navoja

Napomena
Verzija bez podreza