Kablovska vezica sa plastičnim jezičkom, 12,5X1000 mm/crna

VEZICA-KABL-PLAST-PLAJEZ-CRN-12,5X1000MM

Art.-Nr.  0502 2022 | EAN: 4038898213659
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
50 kom
50  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Obujmica za kablove, sa plastičnim jezičkom

Izvedba:

  • Plastični jezičak
  • Bez oštrih ivica
  • Jako velika sposobnost držanja
Karakteristike:
  • Natur: za primjenu u unutrašnjosti
  • Crne: stabilizirane na utjecaj okoline i UV zračenje. Dodatkom ugljika usporava se djelovanje UV zraka na materijal vezice.
  • Temperaturna stabilnost: -40°C do +85°C
Materijal:
  • Poliamid 6.6
  • Bez halogena i silikona
  • Za brzo, jednostavno i pouzdano vezivanje

Slični proizvodi