Termoskupljajuća kablovska spojnica za stiskanje, sučeona, plava

SPOJNICA-ČEON-TERMOSK-PLA-(1,5-2,5QMM)

Art.-Nr.  0555 5102 | EAN: 4046777535747
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
50 kom
50  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Termoskupljajuće spojnice otporne na prašinu i vlagu.

Osobine:
  • Poluprozirna termoskupljajuća cijev za jednostavno vizualno praćenje veze
  • Ušteda vremena zahvaljujući 40% bržem procesu skupljanja
  • Nizak rizik od oštećenja spojnice i izolacije kabla zahvaljujući niskoj temperaturi skupljanja
Područje primjene:
  • Dobra do odlična otpornost na benzin, akumulatorsku kiselinu, dizel, motorno ulje, antifriz, kočionu tečnost, 5% rastvor soli, izopropil alkohol
Napomena:
  • Izbjegavati lokalizirano pregrijavanje termoskupljajuće cijevi