KABL-SPOJNICA-MIKRO-ŽUTA-4X0,6/0,8MM2

br. art.  0556 001
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Za instalacije slabe struje - komunikacijski sistemi, zvona, alarmi i signalizacije.

Karakteristike:
  • Za jednožilne bakarne vodiče
  • Testni port za ispitivanje napona
  • Min./maks. prečnik vodiča: 0.6-0.8 mm
  • Min./maks. dužina skidanja izolacije: 5-6 mm
  • Nazivna struja: 6 A
  • Nazivni napon: 100 V
  • Maks. radna temperatura: 60 °C
  • Zapaljivost: Samogasivo prema UL94 V0
  • Materijal kućišta: PA 6.6 - Poliamid 6.6