Mikro redne stezaljke za razvodnu kutiju, bezvijčane
Nizajuće
  • Min./maks. prečnik vodiča: 0.6-0.8 mm
  • Min./maks. dužina skidanja izolacije: 5-6 mm
  • Nazivna struja: 6 A
  • Nazivni napon: 100 V
  • Maks. radna temperatura: 60 °C
  • Zapaljivost: Samogasivo prema UL94 V0
  • Materijal kućišta: PA 6.6 - Poliamid 6.6
Mikro redne stezaljke za razvodnu kutiju, bezvijčane
Mikro redne stezaljke za razvodnu kutiju, bezvijčane
Dostupni broj proizvoda: 3
Nizajuće
  • Min./maks. prečnik vodiča: 0.6-0.8 mm
  • Min./maks. dužina skidanja izolacije: 5-6 mm
  • Nazivna struja: 6 A
  • Nazivni napon: 100 V
  • Maks. radna temperatura: 60 °C
  • Zapaljivost: Samogasivo prema UL94 V0
  • Materijal kućišta: PA 6.6 - Poliamid 6.6
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Broj vodiča Boja Min./maks. prečnik žice Min./maks. dužina skidanja izolacije
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0556 001 0556001Mikro redne stezaljke za razvodnu kutiju, bezvijčane 4 Žuta 0,6-0,8 mm 5-6 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0556 003 0556003Mikro redne stezaljke za razvodnu kutiju, bezvijčane 4 Svijetlo siva 0,6-0,8 mm 5-6 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0556 004 0556004Mikro redne stezaljke za razvodnu kutiju, bezvijčane 4 Tamno siva 0,6-0,8 mm 5-6 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena