Mikro redne stezaljke za razvodnu kutiju, bezvijčane
KABL-SPOJNICA-MIKRO-ŽUTA-4X0,6/0,8MM2
Art.-Nr. 0556 001 | EAN: 4011231457811

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Za instalacije slabe struje - komunikacijski sistemi, zvona, alarmi i signalizacije.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Za jednožilne bakarne vodiče
- Testni port za ispitivanje napona
- Min./maks. prečnik vodiča: 0.6-0.8 mm
- Min./maks. dužina skidanja izolacije: 5-6 mm
- Nazivna struja: 6 A
- Nazivni napon: 100 V
- Maks. radna temperatura: 60 °C
- Zapaljivost: Samogasivo prema UL94 V0
- Materijal kućišta: PA 6.6 - Poliamid 6.6