Vijčana blok stezaljka bez zaštite za žicu, 1,0-4,0 mm2

STEZALJKA-BLOK-VDE-(1,0-4,0MM2)

br. art.  0556 1
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
10  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vijčane blok stezaljke za elektro-provodnike, bez zaštite žice, prema EN 60998.

Prednosti:
  • Poboljšani oblik stezaljke - lak ulaz kabla
  • Lako odvajanje - bez upotrebe alata za odvajanje polova
Karakteristike:
  • Materijal kućišta stezaljke: Polipropilen
  • Teško zapaljivo do 850°C
  • Nazivni napon: 450 V
  • Temperaturno područje: -5°C do + 80°C