Vijčana blok stezaljka bez zaštite za žicu, 1,0-4,0 mm2
STEZALJKA-BLOK-VDE-(1,0-4,0MM2)
br. art. 0556 1

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Vijčane blok stezaljke za elektro-provodnike, bez zaštite žice, prema EN 60998.
Prednosti:
Prednosti:
- Poboljšani oblik stezaljke - lak ulaz kabla
- Lako odvajanje - bez upotrebe alata za odvajanje polova
- Materijal kućišta stezaljke: Polipropilen
- Teško zapaljivo do 850°C
- Nazivni napon: 450 V
- Temperaturno područje: -5°C do + 80°C