Vijčana blok stezaljka sa zaštitom za žicu

KABL-SPOJ-REDN-VDE-LICNA-PA-6.6-2,5/6MM2

Art.-Nr.  0556 103 | EAN: 4038898325185
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
10  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vijčane blok stezaljke za elektro-provodnike, sa zaštitom žice, prema EN 60998.

  • Poboljšani oblik stezaljke - lak ulaz kabla
  • Lako odvajanje - bez upotrebe alata za odvajanje polova
  • Materijal kućišta stezaljke: Poliamid
  • Plameno-usporavajuće do 850°C
  • Nazivni napon: 450 V
  • Temperaturno područje:-5°C do + 80°C

Slični proizvodi