Elastična razvodna stezaljka za vodiče, otvorena/elastična

STEZALJKA-ELASTIČNA-OTVOR-VDE-1.0-4,0MM2

br. art.  0556 6
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
10  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Elastične razvodne stezaljke za elektro-provodnike, prema EN 60998, otvorene.

Karakteristike:
  • Materijal kućišta stezaljke: Poliamid
  • Teško zapaljivo do 850°C
  • Nazivni napon: 450 V
  • Temperaturno područje: -40°C do +85°C