Elastična razvodna stezaljka za vodiče
Prema EN60998
  • Materijal: PA - Poliamid
  • Sadržaj: 5 crnih, 2 plave, 2 zelene, 1 smeđa stezaljka
  • Broj provodnika: 1.5 mm2 - 6; 2.5 mm2 - 4; 4.0 mm2 - 2
  • Otpornost na gorenje: 850°C
Elastična razvodna stezaljka za vodiče
Elastična razvodna stezaljka za vodiče
Dostupni broj proizvoda: 1
Prema EN60998
  • Materijal: PA - Poliamid
  • Sadržaj: 5 crnih, 2 plave, 2 zelene, 1 smeđa stezaljka
  • Broj provodnika: 1.5 mm2 - 6; 2.5 mm2 - 4; 4.0 mm2 - 2
  • Otpornost na gorenje: 850°C
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Poprečni presjek Maks. nazivna struja Broj polova Nazivni napon
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0556 6 05566Elastična razvodna stezaljka za vodiče, otvorena/elastična 1,5-4,0 mm² 32 A 12 450 V/AC/DC
10 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena