Cjevasta kablovska stopica sa plastičnom čahurom-set, 400 komada

STOPICA-CJEV-SET-CU-(J2N)-(0,5-2,5)-400K

Art.-Nr.  0557 100 | EAN: 4011231460088
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Cjevaste kablovske stopice sa plastičnom čaurom, set u kutiji, tip 1 (od 0,50-2,50 mm²).Za krajeve licnastih kablova.Sadržaj: 400 kom.

Osnovne karakteristike:
  • Ulazna spojnica toplo-otporna do 110°C
  • Cijev: Cu, galvanski kalajisana
  • Bez halogena

Slični proizvodi