Cjevaste kablovske stopice-set, tip 2, 100 komada

STOPICA-CJEV-SET-II-CU-(J2N)-(4,0-16)-100K

Art.-Nr.  0557 101 | EAN: 4011231461221
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Cjevaste kablovske stopice sa plastičnom čaurom, set u kutiji, tip 2 (od 4,0-16,0 mm²). Za krajeve licnastih kablova. Sadržaj: 100 kom.

Osnovne karakteristike:
  • Ulazna spojnica toplo-otporna do 110°C
  • Cijev: Cu, galvanski kalajisana
  • Bez halogena

Slični proizvodi