Jednostruka obujmica za instalacijske cijevi
ŠELNA-ZA-CIJEVTRAKASTA-EN16-Č/SG-15/16MM
Art.-Nr. 0592 90015 | EAN: 4038898501121

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Učvršćivanje praznih cijevi (npr. savitljive elektroinstalacijske cijevi, cijevi za grijanje) na sirovom betonu, u udubljenjima u zidu itd.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Izvedba: jednokrilna
- Način pričvršćivanja: jednostrano
- Prečnik rupe: 6,1 mm
- Širina obujmice: 20 mm
- Debljina obujmice: 1,5 mm
- Materijal: čelik
- Površina: pocinčana