Jednostruka obujmica za instalacijske cijevi
Pričvršćavanje cijevi i vodiča
  • Prečnik rupe: 6,1 mm
  • Širina obujmice: 20 mm
  • Debljina obujmice: 1,5 mm
  • Materijal: čelik
  • Površina: pocinčana
Jednostruka obujmica za instalacijske cijevi
Jednostruka obujmica za instalacijske cijevi
Dostupni broj proizvoda: 2
Pričvršćavanje cijevi i vodiča
  • Prečnik rupe: 6,1 mm
  • Širina obujmice: 20 mm
  • Debljina obujmice: 1,5 mm
  • Materijal: čelik
  • Površina: pocinčana
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Vanjski prečnik cijevi Širina obujmice Prečnik rupe Debljina obujmice
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0592 90015 059290015Jednostruka obujmica za instalacijske cijevi 15-16 mm 20 mm 6,1 mm 1,5 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0592 90018 059290018Jednostruka obujmica za instalacijske cijevi, 17-18 mm 17-18 mm 20 mm 6,1 mm 1,5 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena