OBUJMICA-KABL-(17-18MM)

br. art.  0592 90018
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Učvršćivanje praznih cijevi (npr. savitljive elektroinstalacijske cijevi, cijevi za grijanje) na sirovom betonu, u udubljenjima u zidu itd.

Karakteristike:
  • Izvedba: jednokrilna
  • Način pričvršćivanja: jednostrano
  • Prečnik rupe: 6,1 mm
  • Širina obujmice: 20 mm
  • Debljina obujmice: 1,5 mm
  • Materijal: čelik
  • Površina: pocinčana