Set 6-ugaonih odvijača T-drške i kuglaste glave, SW 2,5 - 8

ODVIJAČ-TDRŠK-SET-UN6UG-6DJL

Art.-Nr.  0613 11406 | EAN: 4099618028120
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Karakteristike asimetrične 2-komponentne drške za bolji grip i savršenu prijenos snage

Optimalna ergonomija

  • Konveksni oblik T-drške omogućava udoban rad
  • 2-komponentna drška savršeno leži u ruci i smanjuje umor prilikom rada

Brzo pronalaženje odgovarajuće veličine nastavka

  • Veliki, urezani simbol veličine olakšava pronalaženje željene veličine nastavka
  • Pomognuto obojenim plastičnim prstenom prema Würth kodu boja
Višenamjenska
  • Kratka strana pogodna za uske prostore, kao i za povećanje poluge
Brzina i preciznost
  • Brza zona okretanja sa žljebovima i blagim prstenom rezultira većom brzinom rada
  • Takođe sprečava klizanje prstiju
  • Sa crnim vrhom za visok nivo preciznosti
  • Sa kugličnim vrhom pod radnim kutom od 25°, art. br. 06131145, 06131146, 06131148

Uvijek spremno kada ti treba

  • Prorezi omogućavaju skladištenje T-drške na kuka za zid
Povećana otpornost na koroziju
  • Mat kromirani nož povećava otpornost na koroziju

Slični proizvodi