Odvijač za prorez, okruglog tijela, uski, 1,0X5,5X150mm

ODVIJAČ-PROREZ-USKI-1,0X5,5X150

Art.-Nr.  0613 231755 | EAN: 4038898274865
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZEBRA odvijač sa ravnim prihvatom

Uska, brušeno hromirana drška i 2-komponentna ručka

Od vrha do drške
  • Za manje vijke i precizan rad zahvaljujući tankoj dršci i manjim veličinama
  • Robusna okrugla drška, koja je brušeno hromirana radi zaštite od korozije
  • Black Point za najbolje moguće uklapanje u vijak
  • Završnica vrha je urađena prema DIN 5264-A i ISO 2380 standardima za šrafcigere
  • U skladu sa standardima DIN 5265 i SMS SS 2830
  • Kontrola bez napora
Za poboljšano rukovanje
  • Rad bez zamaranja sa 2K ručkom sa tvrdom jezgrom i mekom površinom koja ne klizi
  • Zona brzog okretanja i tvrdi materijal u donjem dijelu ručke omogućavaju brzo okretanje kažiprstom i palcem nakon otpuštanja vijka
  • Brza i laka identifikacija pomoću simbola drške i veličine otisnute na dršci

Slični proizvodi