Odvijač za prorez 6 ugaone oštrice, udarna kapa, 0,8X4,5X90mm

ODVIJAČ-PROREZ-UDARKAPA-0,8X4,5X90

Art.-Nr.  0613 321045 | EAN: 4038898270850
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZEBRA odvijač sa 6-ugaonom oštricom, prihvatom za ključ i udarnom kapom, za vijke sa ravnim prorezom

Kontinuirana, brušeno hromirana drška, šesterougaona oštrica i 2-komponentna ručka sa udarnom kapom


Snažan i robustan
  • Velika udarna kapica na kraju ručke omogućava udaranje i klesanje
  • Izuzetno robustan, kontinuiran, sa brušeno hromiranom šesterougaonom drškom
  • Poboljšan prijenos snage zahvaljujući mat niklovanom, kaljenom šesterougaonom prihvatu za otvorene ključeve na dršci
  • Balck Point za najbolje moguće uklapanje u vijak
  • Završnica vrha izrađena prema DIN 5264-A i ISO 2380 za odvijače sa prorezima
Snažan zahvat
  • Rad bez zamaranja sa 2K ručkom sa tvrdom jezgrom i mekom površinom koja ne klizi
  • Zona brzog okretanja i tvrdi materijal u donjem dijelu ručke omogućavaju brzo okretanje kažiprstom i palcem nakon otpuštanja vijka
  • Brza i laka identifikacija pomoću simbola drške i veličine otisnute na dršci

Slični proizvodi