Odvijač PH sa 6-uglim tijelom i udarnom kapom, PH3X150mm

ODVIJAČ-PHILIPS-UDARKAPA-PH3X150

Art.-Nr.  0613 3223 | EAN: 4038898271314
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZEBRA odvijač sa krstastim PH prihvatom za vijke, 6-ugaonom oštricom, prihvatom za ključ i udarnom kapom

Kontinuirana, brušeno hromirana drška, šesterougaona oštrica i 2-komponentna ručka sa udarnom kapom

Snažna drška
  • Velika udarna kapica na kraju ručke omogućava udaranje i klesanje
  • Izuzetno robustan, kontinuiran, sa brušeno hromiranom šesterougaonom drškom
  • Poboljšan prijenos snage zahvaljujući mat niklovanom, kaljenom šesterougaonom prihvatu za otvorene ključeve na dršci
  • Brza identifikacija prave veličine pomoću Würth koda boje na dršci
  • Balck Point za najbolje moguće uklapanje u vijak
  • Završnica vrha izrađena prema DIN 5260-PH i ISO 8764-PH standardima za PH odvijače
Više od ručke
  • Rad bez zamaranja sa 2K ručkom sa tvrdom jezgrom i mekom površinom koja ne klizi
  • Zona brzog okretanja i tvrdi materijal u donjem dijelu ručke omogućavaju brzo okretanje kažiprstom i palcem nakon otpuštanja vijka
  • Brza i laka identifikacija pomoću simbola drške i veličine otisnute na dršci

Slični proizvodi