Držači biteva C 6,3 (1/4) magnetni, L150mm

DRŽAČ-ODVIJZAMJTIJEL-BIT-ČAUR/OPR-L150MM

Art.-Nr.  0613 712 | EAN: 4048539974160
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZEBRA Dugi magnetni držač sa 6-ugaonim prihvatom za bit-umetke 1/4"
  • Pogon: 1/4 inča
  • Vrsta pogona: vanjski šestougao
  • Izlaz: 1/4 inča
  • Vrsta pogona: šestougaoni ključ
  • Duljina: 150 mm
  • Promjer: 6,35 mm

Slični proizvodi