Univerzalni držač biteva C 6,3 1/4 Inox Magnet, L57mm
DRŽAČ-BIT-ČAURA/PRSTEN-MAGN-1/4COL-L57MM
Art.-Nr. 0614 176683 | EAN: 4024835435161

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Univerzalni držač sa prihvatom 1/4" C6,3 sa čahurom od nehrđajućeg čelika, prstenastim uskočnikom i permanentnim magnetom za bit-umetke 1/4".
Please login to Webshop to report a bug
- Prihvat: 6-ugaoni, 1/4" C6,3
- Izlaz: 6-ugaoni, 1/4"
- Dužina (L): 58 mm
- Pogodni za sljedeće mašine:
- Würth
- Bosch
- Skil
- Atlas Copco
- Ingersoll
- Hitachi
- Makita
- AEG
- Metabo
- Black & Decker
- Deprag


















