BIT-TX30-CRVENI-L70MM
br. art. 0614 3430

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Bit-umetak sa 7 mm ravnim prihvatom i Torx pogonom, ukupne dužine 70 mm
Robusni bit za većinu TX vijaka
Bit za ručne i mašinske alate
Pogodan za sljedeće mašine:
Robusni bit za većinu TX vijaka
- Čelični nastavak osigurava dug radni vijek
- Za uobičajene primjene dostupan je niz dužina i prečnika bitova
Bit za ručne i mašinske alate
- Drška odgovara steznim glavama proizvođača kao što su Fein i Baier
- Žljebovi u dršci osiguravaju sigurno držanje bita u alatu
- Materijal bitova osigurava vijek trajanja daleko iznad prosjecnog
- Dugoročna upotrebljivost vijaka smanjuje troškove zamjene i skladištenja
Pogodan za sljedeće mašine:
- Wurth
- Fein
- Baier
- AEG