BURGIJA-SP-MET-HSS-DIN338-2KOM-D3,5MM
br. art. 0617 800350

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
RED LINE montažna spiralna burgija DIN 338 HSS za brzo bušenje u čeliku zatezne čvrstoće do 850 N/mm², ugao vrha 118°.
Brzo bušenje
Stabilna spiralna burgija koja svojom kratkom izvedbom obezbjeđuje brzo bušenje.
Samo-centriranje
Unakrsno brušenje osigurava izvrstan efekat centriranja čak i na okruglim materijalima, eliminišući potrebu za obilježavanjem tačkašem ili vođenjem.
Ocjena svojstava:
Radni vijek: 2/4
Brzina bušenja: 2/4
Kvalitet izbušene rupe: 1/4
Svestranost: 2/4
Ponašanje pri bušenju: 1/4
Dubina bušenja: cca. 5 × Ø burgije
Ocjena primjene na alatnim mašinama:
Stubna bušilica: 1/4
Ručna električna bušilica: 2/4
Obradni centar: 1/4
Ručna akumulatorska bušilica: 2/4
Napomena:
Iznad prečnika Ø13,0 mm drška burgije je obrađena na Ø12,7 mm.
Pakovanje:
Skin Card
Do Ø 2,50 mm, Pak./kom. 2
Od Ø 3,00 mm, Pak./kom. 1
Brzo bušenje
Stabilna spiralna burgija koja svojom kratkom izvedbom obezbjeđuje brzo bušenje.
Samo-centriranje
Unakrsno brušenje osigurava izvrstan efekat centriranja čak i na okruglim materijalima, eliminišući potrebu za obilježavanjem tačkašem ili vođenjem.
Ocjena svojstava:
Radni vijek: 2/4
Brzina bušenja: 2/4
Kvalitet izbušene rupe: 1/4
Svestranost: 2/4
Ponašanje pri bušenju: 1/4
Dubina bušenja: cca. 5 × Ø burgije
Ocjena primjene na alatnim mašinama:
Stubna bušilica: 1/4
Ručna električna bušilica: 2/4
Obradni centar: 1/4
Ručna akumulatorska bušilica: 2/4
Napomena:
Iznad prečnika Ø13,0 mm drška burgije je obrađena na Ø12,7 mm.
Pakovanje:
Skin Card
Do Ø 2,50 mm, Pak./kom. 2
Od Ø 3,00 mm, Pak./kom. 1