BURGIJA-SP-MET-HSCO-DIN338-1KOM-D12,0MM

br. art.  0617 901200
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

RED LINE montažna spiralna burgija DIN 338 HSCO za brzo bušenje u nehrđajućem i običnom čeliku zatezne čvrstoće do 1200 N/mm², ugao vrha 130°.

Brzo bušenje

Stabilna spiralna burgija koja svojom kratkom izvedbom obezbjeđuje brzo bušenje.

Samo-centriranje
Unakrsno brušenje osigurava izvrstan efekat centriranja čak i na okruglim materijalima, eliminišući potrebu za obilježavanjem tačkašem ili vođenjem.

Ocjena svojstava:
Radni vijek: 3/4
Brzina bušenja: 2/4
Kvalitet izbušene rupe: 1/4
Svestranost: 2/4
Ponašanje pri bušenju: 1/4
Dubina bušenja: cca. 5 × Ø burgije

Ocjena primjene na alatnim mašinama:
Stubna bušilica: 1/4
Ručna električna bušilica: 2/4
Obradni centar: 1/4
Ručna akumulatorska bušilica: 2/4

Pakovanje:
Skin Card
Do Ø 2,50 mm, Pak./kom. 2

Od Ø 3,00 mm, Pak./kom. 1